Beli ukuran pipa pembuangan wastafel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. air Pop Up Sifon Pembuangan Air Wastafel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    air Pop Up Sifon Pembuangan Air Wastafel
    Deskripsi:
    Basin drainage system / pembuangan air kotor wastafelTerbuat dari stainless steelLebih awetPanjang x lebar x tinggi: 35 cm x 5 cm x 14 cmUntuk ukuran pipa 1 1/4 inch
    atribut:
    • Dimension: 35 x 5 x 14 cm
    • Material: Stainless Steel
    • Size Pipe: 1 1/4 Inch
  2. air Kran Wastafel
    Mulai

    Rp98.900

    air Kran Wastafel
    Deskripsi:
    > Kran wastafel air dingin untuk instalasi pipa 1/2 inch> Handle stick> Dilapisi chrome> Lebih kuat, awet dan tahan lama> Ekonomis dan mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 4.5 cm x 11 cm> Cara pakai nya adalah dgn memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke on
    atribut:
    • Installation Pipe (inch): 1/2
  3. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp4.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  4. RUCIKA Pipe PVC Standard
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    RUCIKA Pipe PVC Standard
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  5. Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus
    Deskripsi:
    Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
  6. Dragon Wiper Lantai (Serokan Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp21.900

    Dragon Wiper Lantai (Serokan Lantai)
    Deskripsi:
    Weffer Air Plastik DragonBahan yang di gunakan Spon Hitam ,sangat memudahkan untuk menyapu lantai yang basah dengan spon yang awet dan besar.sangat dibutuhkan di musim hujan. Ukuran Spon yang sangat besar bisa menyapu air di lantai yang luas dengan lebih mudah.
  7. SEKAI Kipas Angin Berdiri
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp209.900

    SEKAI Kipas Angin Berdiri
    Deskripsi:
    Kipas Angin Tornado Tumpu SEKAI HSN 1038 adalah produk kipas angin tumpu dengan ukuran 25cm (10inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari aluminium. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan, hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur :- Kipas Angin Tumpu Performa Tinggi 25cm (10inch)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh- Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisik
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  8. 3M Post-It Sticky Notes Seri 654
    Rating:
    100% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp10.900

    3M Post-It Sticky Notes Seri 654
    Deskripsi:
    Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
  9. Onda Kran Tembok
    Mulai

    Rp71.900

  10. Dragon Sikat Dorong
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp19.900

    Dragon Sikat Dorong
    Deskripsi:
    Sikat WC Dorong D932 DragonSikat lantai ini dapat digunakan untuk menyikat lantai di sudut sudut yang sulit dijangkau karena mempunyai gagang panjang(110 cm). Memiliki tekture kasar sehingga dapat membersihkan dengan optimal. Terbuat dari bahan nylon plastik berkualitas.
  11. Kenko Scissor (Gunting)
    Rating:
    99% of 100
    (37)
    Mulai

    Rp8.900

  12. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Nfk Metal Touch
    Mulai

    Rp359.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Nfk Metal Touch
    Deskripsi:
    Usage:Plumbing core gap absorption and vibration absorption.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
    • Connection: Screwing
  13. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose, Union Welding Free Type
    Mulai

    Rp639.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose, Union Welding Free Type
    Deskripsi:
    Usage:Vibration absorption. Land subsidence, earthquake measures.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
  14. aer Woven Stainless Steel Flexible Hose
    Mulai

    Rp44.900

    aer Woven Stainless Steel Flexible Hose
    atribut:
    • Material: SS304 & Brass Material
    • Seal: NBR
    • Cover: Tight Stainless Steel Knitted
    • Hose: EPDM
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 5
    • Maximum Temperature (°C): 90
    • Nut: Brass Nickel Plating
    • Working Pressure (kg/cm²): 1/2-4
  15. monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp149.900

    monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 140
    • Length (m): 3 (750mm when contracted)
    • Material: aluminum
    • Maximum Operating Temperature (°C): 140
  16. Onda Seal Tape (Seltip)
    Rating:
    98% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda Seal Tape (Seltip)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
Daftar Harga ukuran pipa pembuangan wastafel Terbaru March 2026
air Pop Up Sifon Pembuangan Air WastafelRp149.900
air Pembuangan Air Lantai KuninganRp19.900
air Kran WastafelRp98.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC ElbowRp4.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Reducing Socket AWRp3.900
RUCIKA Pipe PVC StandardRp35.900
Royal Tempat Cuci Piring One Bowl PlusRp239.900
Dragon Wiper Lantai (Serokan Lantai)Rp21.900
SEKAI Kipas Angin BerdiriRp209.900
3M Post-It Sticky Notes Seri 654Rp10.900

Data diperbarui pada 31/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)